カテゴリ
- 制御機器(129)
- パソコン/周辺機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(9)
- RS PRO(346)
- IDEC(和泉電気)(344)
- omron(オムロン)(277)
- マルヤス電業(218)
- マリンテック(180)
- シュナイダーエレクトリック(176)
- パトライト(PATLITE)(142)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(110)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(110)
- Qlight(102)
- 富士電機(101)
- コガネイ(89)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(84)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(70)
- 日恵製作所(69)
- DNライティング(69)
- カシムラ(63)
- 日機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「LED DC24」の検索結果
特価

LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤アズワン品番65-7308-86
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:黄アズワン品番65-7306-76
リレー 24V dc 1袋 5個入
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859アズワン品番65-8063-57
リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ
SIEMENS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730アズワン品番65-8087-87
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781袋(5個)7日以内出荷Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815アズワン品番65-8085-17
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ止め端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6834アズワン品番65-7826-92
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6838アズワン品番65-7798-89
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ止め端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6841アズワン品番65-7799-58
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514アズワン品番65-7805-96
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843アズワン品番65-7798-94
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6836アズワン品番65-7827-12
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840アズワン品番65-7827-02
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882アズワン品番65-7805-75
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837アズワン品番65-7798-84
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295アズワン品番65-7805-95
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7297アズワン品番65-7791-55
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7296アズワン品番65-7805-21
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7294アズワン品番65-7791-73
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884アズワン品番65-7805-71
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 24-240 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2534アズワン品番65-7838-71
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3902アズワン品番65-7821-58
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706アズワン品番65-7823-44
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862アズワン品番65-7839-32
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7309-36