カテゴリ
- 制御機器(6)
- 配線用遮断器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 富士電機(6)
- 内外電機(38)
- イマオコーポレーション(15)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 音羽電機工業(9)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- ナイキ(2)
- Ampco(2)
- RS PRO(2)
- TRUSCO(1)
- GSユアサ(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- ABB(1)
- EATON(イートン)(1)
- ケーマックス(1)
- ガイアエデュケーション(1)
- 雅(1)
「MCCB」の検索結果
特価

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819アズワン品番65-8078-98
コントロール用アクセサリ Sentron 3KC9
SIEMENS¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON 3KC ATC6300 LCD 144 x 144 mm 転送制御デバイスで、MCCB, ACB, LBS の制御用により主電源とスタンバイ電源間の負荷転送に使用します。CE 及び EAC 認定 IP40 保護等級仕様●種類:トランスファースイッチング機器●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8068アズワン品番65-7815-23
シーメンス 変換キット Sentron
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g仕様●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324アズワン品番65-8059-52
Unterspannungsausloser 125-127V DC Zubeh
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentronアズワン品番65-7325-28
Spannungsausloser flexibel 110-127V AC 5
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentronアズワン品番65-7325-63
Spannungsausloser links 24V AC 50/60Hz/2
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881アズワン品番65-7293-68