カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(675)
  • エスコ(593)
  • KHK(小原歯車工業)(193)
  • コガネイ(182)
  • 岩田製作所(88)
  • ファミリー・ライフ(70)
  • イマオコーポレーション(64)
  • 旭計器工業(61)
  • TRUSCO(58)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
  • 渡辺電機工業(50)
  • イチネンTASCO(47)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • RS PRO(44)
  • 旭精工(39)
  • マキタ(39)
  • 椿本チエイン(38)
  • KANA(片山チエン)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-35」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper SIEMENSブスバー Siemens Sulphur Fluorine CopperSIEMENS
5,160税込5,676
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー Siemens 銅 5ST SIEMENSブスバー Siemens 銅 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
シーメンス エンドキャップ SIEMENSシーメンス エンドキャップSIEMENS
280税込308
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応