カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- EPCOS(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日研工作所(1)
- マキタ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ギガ・セレクション(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ナリカ(1)
- 渡辺電機工業(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
「a-6224」の検索結果
特価

センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2027アズワン品番65-8085-40