カテゴリ

  • 制御機器(1,235)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 電気材料(29)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(65)
  • KITO(キトー)(1,326)
  • MAZDA(マツダ)(24,548)
  • NAKANO(480)
  • SMC(11,227)
  • UDトラックス(2,300)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,610)
  • オカムラ(岡村製作所)(826)
  • コガネイ(535)
  • スズキ(4,093)
  • スバル(9,567)
  • トヨタ(8,269)
  • ニッサン(31,543)
  • ホンダ(31,924)
  • ミツビシ(4,931)
  • メディアカバーマーケット(660)
  • ヤンマー(451)
  • 三菱(555)
  • 新ダイワ(470)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a0」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,270件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 50 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-33
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-57
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-52
  • ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2884アズワン品番65-7343-42
  • バスコネクタ ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    バスコネクタ ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP、ベースユニット BU15-P16 + A10 + 2D、BU タイプ A0、プッシュイン端子、補助端子 10 個付き、新しい負荷グループ、WxH : 15 mm x 141 mm
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●シリーズ:6ES7193●範囲:SIMATICアズワン品番65-7322-82
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173アズワン品番65-7342-90
  • PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール ET 200

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens ワイヤーストリッパー SIEMENS

    Siemens ワイヤーストリッパー

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

    SIEMENS
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO Sirius Classic

    SIEMENS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENS

    Siemens 安全リミットスイッチ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 3SE5 SIEMENS

    コンタクトブロック 3SE5

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
    幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  3 ノッチ SIEMENS

    Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 3 ノッチ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ポジション数:3接点構成:2NOIP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    欠品中
    Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。ねじ止め端子接続タイプ
    仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3266アズワン品番65-7721-66
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
  • バスアダプタ SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    バスアダプタ SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続プラグ SIMATIC SIEMENS

    接続プラグ SIMATIC

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
  • PCデータ収集機器 SIEMENS

    PCデータ収集機器

    SIEMENS
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens 拡張モジュール SIEMENS

    Siemens 拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PLC I/Oモジュール SIEMENS

    PLC I/Oモジュール

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
    仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
  • 3RH19212CA01 SIEMENS

    3RH19212CA01

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENS

    Siemens 緊急時停止シュラウド

    SIEMENS
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
  • リンクモジュール 6SL3255 SIEMENS

    リンクモジュール 6SL3255

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:スマートアクセスWebサーバーモジュール●併用可能製品:Sinamics V20●コード番号:136-8131アズワン品番65-7292-16
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●コード番号:193-3713アズワン品番65-7820-27
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 橙 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 橙

    SIEMENS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●照光色:橙●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3267アズワン品番65-7832-42