カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • brembo(8)
  • CKD(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • NAKANO(13)
  • SMC(46)
  • THK(14)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • ホンダ(205)
  • ミヤコ自動車(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • 丸一ゴム工業(5)
  • 富士電機(10)
  • 第一計器(5)
  • 長野計器(16)
  • 高島計器(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-3s」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン SIEMENS

    変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
    仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7340-93
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温
    仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7279-76
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大4Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-92
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.55 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.55 kW

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens熱過負荷リレーは、最大1.6AのFLCモータの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
    仕様●コンタクトの定格電流:1.6 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:0.55 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7339-21
  • ブスバー Siemens SIEMENS

    ブスバー Siemens

    SIEMENS
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • ブスバー Siemens 3RV1 SIEMENS

    ブスバー Siemens 3RV1

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷