カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BOSCH(ボッシュ)(303)
- SMC(296)
- 堀内機械(126)
- 新ダイワ(95)
- コガネイ(61)
- ホンダ(51)
- Kawasaki(48)
- 常磐精工(32)
- 日東工業(28)
- 三菱電機(28)
- テクノフレックス(28)
- ケナメタル(27)
- 南国フレキ工業(22)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 共立(16)
- サンドビック(15)
- VISHAY(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a1600」の検索結果

安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥619,800税込¥681,7801個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 1600 A、3 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1600A●コード番号:218-3238アズワン品番65-7826-06
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9282アズワン品番65-8092-89
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの絶縁プレートは、4 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9283アズワン品番65-8062-09
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートオフセットは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9284アズワン品番65-8060-33
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップは、3VA1 100/160 モデルで使用されます。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1777アズワン品番65-8079-48
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens ボックス Terminal 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100/160 に使用されます。ワイヤストリッピング長: 12 mm EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1803アズワン品番65-8062-81
アクセサリ ダイレクトロータリー用 0.5mm Sentron 8UD
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 照明キットは、ダイレクトロータリスイッチ用のアクセサリです。機械的3 VA f.3VA1 100/160 。ワイヤ長: 0.5 m仕様●種類:照明キット●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6409アズワン品番65-7795-80
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301アズワン品番65-8061-37
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776アズワン品番65-8079-57
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON バスコネクタは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9304アズワン品番65-8061-30
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805アズワン品番65-8063-15
シーメンス ブラケット Sentron
SIEMENS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369アズワン品番65-8061-19
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップ、ボックス Terminal 用、3VA1 100 / 160 回路ブレーカのプラグに対応認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9294アズワン品番65-8060-30
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9287アズワン品番65-8061-60
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9305アズワン品番65-8062-36
シーメンス 位相バリア Sentron
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの位相バリアは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカに使用される 2 つのユニットで構成されています。認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●範囲:Sentron●コード番号:210-9295アズワン品番65-8060-32
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100 / 160 シリーズに使用されています。アクセサリ、フラット Terminal EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1786アズワン品番65-8092-88
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9298アズワン品番65-8061-99
シーメンス 取り付けフレーム Sentron
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277アズワン品番65-8062-14
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 36mm Sentron 8UD
SIEMENS¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403アズワン品番65-7795-67
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、3 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されていま仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1797アズワン品番65-8063-40
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷ナットキーパーキット用の Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9313アズワン品番65-8061-44
RCD Sentron
SIEMENS¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798アズワン品番65-8063-43
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、3VA1 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9337アズワン品番65-8062-34
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790アズワン品番65-8092-63
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784アズワン品番65-8092-50
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306アズワン品番65-7801-60
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307アズワン品番65-7801-63
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 100 / 160 / 250 / 400 / 630 回路ブレーカ用の固定用ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 40 g仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9408アズワン品番65-8061-73