カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SK(新潟精機)(1)
- スズキ(1)
- マキタ(1)
- ミニター(1)
「a3189」の検索結果
特価
関連キーワード

安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189アズワン品番65-7825-80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら