カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
  • スズキ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マキタ(1)
  • ミニター(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3189」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189アズワン品番65-7825-80
検出・センサカテゴリ