カテゴリ
- 制御機器(412)
- 電気材料(19)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- スバル(952)
- ニッサン(619)
- SMC(459)
- エスコ(361)
- ホンダ(357)
- トヨタ(340)
- AMPHENOL(307)
- 渡辺電機工業(187)
- MAZDA(マツダ)(160)
- オカムラ(岡村製作所)(146)
- 日野自動車(138)
- ナブテスコサービス(123)
- MICROCHIP(117)
- Kawasaki(116)
- VISHAY(116)
- 工進(114)
- メディアカバーマーケット(109)
- Qlight(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「aa 2.000」の検索結果

Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V寸法(mm)128×45×67シリーズ6ES7972電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインターフェイスモジュール併用可能製品Profibus / MPI最大動作温度(℃)60
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥7,898税込¥8,6881個当日出荷2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適寸法(mm)80×45×34シリーズAS-INTERFACE COMPACT入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA2
SIEMENS¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens サポートブラケット 3RU2
SIEMENS¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RU2CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 1袋 2個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:プラグ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2210アズワン品番65-7835-36
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
インバータモジュール SINAMICS IOP-2 G120
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 ( SINAMICS G120 用)、G120P G110M、G110D、G120D、G120C ET 200PRO FC-2 言語設定:ドイツ語、英語、フランス語(イタリア語)、スペイン語(ポルトガル語)、オランダ語(スウェーデン語)、ロシア語、ポーランド語(トルコ語)、フィンランド語(中国語)、簡体字仕様●アクセサリタイプ:コントロールパネル●併用可能製品:G120●シリーズ:SINAMICS IOP-2アズワン品番65-7315-64
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3142アズワン品番65-7820-76
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3143アズワン品番65-7835-31
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3545アズワン品番65-7837-54
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3539アズワン品番65-7819-76
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3123アズワン品番65-7831-55
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-5138アズワン品番65-7835-56
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4251アズワン品番65-7821-41
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
Siemens 接続キット 制御ユニットCU230P-2
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様併用可能製品:制御ユニットCU230P-2SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ. SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。. 特長 / 利点. コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-5189アズワン品番65-7839-14
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3624アズワン品番65-7837-41
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷キー操作スイッチBKS、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: S1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2833アズワン品番65-7805-89
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3587アズワン品番65-7833-07
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4227アズワン品番65-7832-65