カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • スバル(317)
  • オカムラ(岡村製作所)(211)
  • SMC(167)
  • 三菱(57)
  • ハリケーン(49)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ニッサン(31)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • エスコ(27)
  • TDK(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • トヨタ(21)
  • TAKEGAWA(武川)(20)
  • ホンダ(18)
  • サンポール(18)
  • KITACO(14)
  • ユキワ精工(11)
  • 河淳(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa07」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用 SIEMENS

    Siemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293gシリーズSIMATICケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMPIケーブル併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
  • PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用 SIEMENS

    PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 7KM9200-0AB00-0AA0 は、7km PAC4200 用の拡張モジュール 4DI / 2DQ、プラグインですIP 保護等級: IP20
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:7KM PAC4200●範囲:Sentron●コード番号:211-9090アズワン品番65-7292-09
  • フロントドア フロントドア IM 155-5用 SIEMENS

    フロントドア フロントドア IM 155-5用

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スペアパーツフロントドアは、IM 155-5 用に設計されています。重量は 0.159 Kg です
    仕様●アクセサリタイプ:フロントドア●併用可能製品:IM 155-5●範囲:SIMATIC ET●コード番号:203-3651アズワン品番65-7345-13
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8130アズワン品番65-7815-18
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124アズワン品番65-7818-24
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3836アズワン品番65-7832-31
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425アズワン品番65-7791-44
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3570アズワン品番65-7822-19
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3247アズワン品番65-7817-67
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3568アズワン品番65-7833-33
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-4884アズワン品番65-7832-12
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3626アズワン品番65-7831-61
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-5220アズワン品番65-7834-63
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3231アズワン品番65-7820-35
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3237アズワン品番65-7817-33
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-5190アズワン品番65-7834-42
  • 絶縁DC-DCコンバータ 24 V dc SIEMENS

    絶縁DC-DCコンバータ 24 V dc

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:16 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:I100アズワン品番65-7226-69
  • 拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用 SIEMENS

    拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用

    SIEMENS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448アズワン品番65-7272-02
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み SIEMENS

    Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷