カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イトーキ(3)
- スバル(31)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- 三菱(2)
- 小野測器(8)
- 工進(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る

ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3836アズワン品番65-7832-31
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3568アズワン品番65-7833-33
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3570アズワン品番65-7822-19
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-5190アズワン品番65-7834-42
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら