カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- エスコ(46)
- SMC(41)
- 日酸TANAKA(40)
- プラス[家具](18)
- サンコー(三甲)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- スバル(8)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- ニッサン(7)
- 三菱(7)
- CKD(6)
- ホンダ(5)
- 日恵製作所(5)
- アズワン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab-11」の検索結果
特価

ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償なしのマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6404アズワン品番65-7795-60
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8025アズワン品番65-7293-80