カテゴリ

  • 制御機器(210)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(6)
  • SMC(5,313)
  • TRACO POWER(734)
  • omron(オムロン)(518)
  • IDEC(和泉電気)(510)
  • マルヤス電業(334)
  • RS PRO(266)
  • シュナイダーエレクトリック(257)
  • 富士電機(195)
  • フエニックス・コンタクト(172)
  • 三菱電機(152)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(111)
  • 渡辺電機工業(105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • FINDER(99)
  • ABB(96)
  • 伊東電機(84)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac dc 24v」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 91.6mm SIEMENS

    モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 91.6mm

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Siemens DPDT 24V ac/dc 91.6mm SIEMENS

    モニタリングリレー Siemens DPDT 24V ac/dc 91.6mm

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
  • ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7224-15
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6838アズワン品番65-7798-89
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
  • ライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    ライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6836アズワン品番65-7827-12
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6834アズワン品番65-7826-92
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
    仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514アズワン品番65-7805-96
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6841アズワン品番65-7799-58
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837アズワン品番65-7798-84
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843アズワン品番65-7798-94
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882アズワン品番65-7805-75
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015hアズワン品番65-7217-67
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840アズワン品番65-7827-02
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:3NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1252アズワン品番65-7362-35
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4

    SIEMENS
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
  • リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736アズワン品番65-8086-42
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3902アズワン品番65-7821-58
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862アズワン品番65-7839-32
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応