カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • マルヤス電業(647)
  • RS PRO(154)
  • IDEC(和泉電気)(100)
  • Festo(73)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • 三菱電機(58)
  • Dell Technologies(55)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(40)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 富士電機(32)
  • BOURNS(29)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(27)
  • アドテック(26)
  • EAO(26)
  • エレコム(24)
  • 岩崎製作所(23)
  • エスコ(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-65」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3295アズワン品番65-7802-49
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-81
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V acアズワン品番65-7281-05
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 451.5 mm 高さ: 84 mm 幅: 67 mm
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1354アズワン品番65-7796-52
  • ベースユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    ベースユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618アズワン品番65-7307-99
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296アズワン品番65-7802-63
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:213-1356アズワン品番65-7798-10
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304アズワン品番65-7801-89
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
  • 照光式押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens SIEMENS

    照光式押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens

    SIEMENS
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V acアズワン品番65-7281-15
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus RTU インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7872アズワン品番65-7278-32
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus TCP インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認 IP20 定格(背面)
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V ac●コード番号:171-7876アズワン品番65-7326-06
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M-Bus インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7871アズワン品番65-7281-10
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M バスインターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7874アズワン品番65-7326-07
  • Builtin luminaire steady light integr. SIEMENS

    Builtin luminaire steady light integr.

    SIEMENS
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-51
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、黄色、24Vac/dc、直径70mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7302-01
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7309-36
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641アズワン品番65-7307-51
  • ブザー Siriusシリーズ SIEMENS

    ブザー Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    ブザーユニット、連続トーン又はパルス、調整可能、85 dB、黒色、24 V ac/dc、直径70 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブザーユニット●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:85dB●高さ:72mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒●コード番号:181-1642アズワン品番65-7308-51
  • サイレン Siriusシリーズ SIEMENS

    サイレン Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783アズワン品番65-7800-55
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW SIEMENS

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
    仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89
  • ジョイスティック 2軸 SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック 2軸 SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属光沢、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●スイッチ技術:モーメンタリ●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●ジョイスティックトラベル:30°●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:183-7286アズワン品番65-7791-89
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429アズワン品番65-7791-40
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8430アズワン品番65-7791-39
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433アズワン品番65-7791-33
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425アズワン品番65-7791-44
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426アズワン品番65-7791-47
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423アズワン品番65-7791-35
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432アズワン品番65-7791-38
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422アズワン品番65-7791-42
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431アズワン品番65-7791-48
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8428アズワン品番65-7791-45
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8424アズワン品番65-7791-34
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。3 極と電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、ロータリ操作機構、赤色 / 黄色、中央取り付け 22.5 m保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1979アズワン品番65-7836-90