カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- 長野計器(216)
- 三菱電機(46)
- TRACO POWER(40)
- フルーク(FLUKE)(39)
- omron(オムロン)(36)
- SMC(30)
- コガネイ(26)
- マキテック(21)
- エスコ(20)
- KEMET(18)
- RS PRO(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- スバル(14)
- 富士電機(12)
- BOURNS(12)
- ダイヤトレンド(12)
- YAGEO(11)
- Sensata / Crydom(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac-75」の検索結果

Siemens リレー 24V
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.長さ(mm)150幅(mm)190極数3シリーズ3KFアクチュエータの種類manual operating mechanism定格電圧(V)(surge)12000深さ(mm)206.5ハンドルグレー保護等級IP00、IP20保存温度(℃)-50~80コード218-3263正味質量(g)2500電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000ヒューズNH000 、NH00動作温度(℃)-25~70機械的寿命(operating cycles)12000アズワン品番65-7801-87ねじ締付トルク(N・m)15~22デバイスタイプfloor mounting動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2許容入力(kW)75(@AC23A 500V)動作電流(A)125電力損失(W)4.2~12.6認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 3TC4シリーズ
SIEMENS¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷接触器-3TCシリーズ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:75 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7281-48
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のスプリング式 Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S6 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2556アズワン品番65-7338-17
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2034アズワン品番65-8083-86
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2144アズワン品番65-8084-45
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2033アズワン品番65-8086-63
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1964アズワン品番65-8086-49
センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2139アズワン品番65-8084-87
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2024アズワン品番65-8086-03
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2149アズワン品番65-8084-64
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1967アズワン品番65-8084-96
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2023アズワン品番65-8088-03
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1974アズワン品番65-8087-31
センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1996アズワン品番65-8084-57
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2027アズワン品番65-8085-40
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1968アズワン品番65-8088-58
センタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2025アズワン品番65-8086-04
センタータグヒューズ 定格電流 125A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1969アズワン品番65-8084-43
センタータグヒューズ 定格電流 140A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:140A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2119アズワン品番65-8084-68
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-04
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-54
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-69
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-05
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-55
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-01
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6069アズワン品番65-7347-43
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067アズワン品番65-7348-18
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061アズワン品番65-7347-48
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049アズワン品番65-7316-53
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072アズワン品番65-7342-32
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-37
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-54
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6065アズワン品番65-7347-51
非常用ボタン
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497アズワン品番65-7808-56