カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Festo(68)
  • ParkerTAIYO(48)
  • RS PRO(46)
  • NEC(45)
  • 三菱電機(39)
  • 富士電機(35)
  • エスコ(24)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • TRACO POWER(20)
  • Dynabook(19)
  • 日東工業(18)
  • SCHAFFNER(17)
  • エレコム(16)
  • BOURNS(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac00035」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
34,980税込38,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2004アズワン品番65-8085-08
センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
5,998税込6,598
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2026アズワン品番65-8085-02
センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:123.9mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:68.1mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2123アズワン品番65-8087-06
センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
44,980税込49,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050アズワン品番65-8085-34
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V acSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626アズワン品番65-7346-89
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入SIEMENS
31,980税込35,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053アズワン品番65-8088-37
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
21,980税込24,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
48,980税込53,878
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7054アズワン品番65-8084-62
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
16,980税込18,678
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124アズワン品番65-8086-15
レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入 SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入SIEMENS
64,980税込71,478
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens ヒューズホルダには、クラス CC ヒューズリンク付きの 3 極があります。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:クラスCC●コード番号:203-2036アズワン品番65-8083-97
レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入 SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入SIEMENS
76,980税込84,678
1袋(12個)
7日以内出荷
Siemens ヒューズホルダは、クラス CC ヒューズリンク付きの 1 極を備えています。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2153アズワン品番65-8085-16
シーメンス 低電圧リリース SIEMENSシーメンス 低電圧リリースSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
シーメンス 切換コンタクト SIEMENSシーメンス 切換コンタクトSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応