カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • NEC(69)
  • Festo(68)
  • RS PRO(49)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 三菱電機(38)
  • 富士電機(35)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • Dynabook(24)
  • エスコ(20)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • TRACO POWER(20)
  • SCHAFFNER(18)
  • エレコム(16)
  • 大阪製作所(14)
  • 日東工業(14)
  • BOURNS(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac00035」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2004アズワン品番65-8085-08
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2026アズワン品番65-8085-02
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:123.9mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:68.1mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2123アズワン品番65-8087-06
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050アズワン品番65-8085-34
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626アズワン品番65-7346-89
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
  • ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053アズワン品番65-8088-37
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7054アズワン品番65-8084-62
  • ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
  • ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
  • ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124アズワン品番65-8086-15
  • レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥67,980税込¥74,778
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。Siemens ヒューズホルダには、クラス CC ヒューズリンク付きの 3 極があります。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
    仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:クラスCC●コード番号:203-2036アズワン品番65-8083-97
  • レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入 SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    Siemens ヒューズホルダは、クラス CC ヒューズリンク付きの 1 極を備えています。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
    仕様●防振:あり●ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2153アズワン品番65-8085-16
  • シーメンス 低電圧リリース SIEMENS

    シーメンス 低電圧リリース

    SIEMENS
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス 切換コンタクト SIEMENS

    シーメンス 切換コンタクト

    SIEMENS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応