カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱ふそう(9)
  • ホンダ(6)
  • エスコ(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • Ducati Energia(3)
  • エクト(3)
  • 三木プーリ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • RS PRO(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エレコム(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac117」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18
  • レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W SIEMENS

    レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:13 (閉鎖電力) W、4 (保持電力) W●通常端子構成:2NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:117mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3656アズワン品番65-7318-29
  • レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W SIEMENS

    レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:13 (閉鎖電力) W、4 (保持電力) W●通常端子構成:2NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:117mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3654アズワン品番65-7318-28