カテゴリ

  • 制御機器(125)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • 伊東電機(125)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • RS PRO(90)
  • 長野計器(88)
  • 大和電器(58)
  • LITTELFUSE(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • CKD(49)
  • BOURNS(49)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
  • トヨタ(44)
  • エレコム(40)
  • omron(オムロン)(40)
  • 富士電機(40)
  • SMC(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20-a」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタータグヒューズ 定格電流 20A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 20A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
6,998税込7,698
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2126アズワン品番65-8085-39
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 48V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 48V/SIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3 相 SITOP PSU8200 48 V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:48V●出力電流:20A●シリーズ:SITOP PSU8200●コード番号:204-7639アズワン品番65-7217-79
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
88,980税込97,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
44,980税込49,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
ブスバー SIRIUS 3RV1 SIEMENSブスバー SIRIUS 3RV1SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
補助接点定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513アズワン品番65-8093-19
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28
ブレーキモジュール SIEMENSブレーキモジュールSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
パワーモジュール用 Siemens ブレーキリレーを使用すると、電気機械式モータブレーキに接続できるため、モータブレーキを制御ユニットから直接駆動できます。250 V ac / 30 V dc 及び 16 A / 12 A の電気定格です。第保護: IP20 使用温度範囲: 0 → 50 ℃ 最大導体断面積: 2.5 mm2
仕様●相数:1●電源電圧:30 V ac 、V dc 、250 V ac 、V dcアズワン品番65-7341-69
Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENSSiemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V acSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-18
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239アズワン品番65-7349-06
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-25
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●長さ:17.5mm●コード番号:151-1241アズワン品番65-7362-33
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。20 A の電流を使用し、2 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:1.7 W●通常端子構成:2NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-65
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067アズワン品番65-7346-05
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW ACモータSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.6 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体の幅:155mmアズワン品番65-7291-14
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINETSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mmアズワン品番65-7291-69
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●全体的な深さ:173mmアズワン品番65-7293-44
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mmアズワン品番65-7290-23
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.5 A 、5.5 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8036アズワン品番65-7291-13
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINETSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8022アズワン品番65-7291-19
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044アズワン品番65-7291-92
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07