カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- シュナイダーエレクトリック(84)
- IDEC(和泉電気)(65)
- omron(オムロン)(64)
- JAPANNEXT(52)
- Hirschmann Test & Measurement(50)
- 富士電機(49)
- RS PRO(35)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(32)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ABB(26)
- 三菱電機(25)
- FINDER(17)
- EATON(イートン)(16)
- エスコ(15)
- CKD(12)
- オーム電機(11)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「ac24a」の検索結果
特価

Siemens リミットスイッチ ローラーレバー
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー 24V
SIEMENS¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能