カテゴリ

  • 制御機器(146)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • CKD(90)
  • EPCOS(58)
  • Hirschmann Test & Measurement(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(47)
  • KEMET(90)
  • NORCOMP(43)
  • omron(オムロン)(67)
  • RS PRO(200)
  • SMC(194)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(63)
  • エスコ(79)
  • コガネイ(92)
  • シュナイダーエレクトリック(91)
  • マキテック(64)
  • マルヤス電業(279)
  • 三菱電機(79)
  • 富士電機(59)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac25」の検索結果

関連キーワード
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc SIEMENS

    ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc

    SIEMENS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
  • ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 25 A 690 V ac 22 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 25 A 690 V ac 22 kW

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV
    仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360アズワン品番65-7275-61
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ

    SIEMENS
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
    仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  4P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 4P

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834アズワン品番65-8079-42
  • LEDモジュール LZS SIEMENS

    LEDモジュール LZS

    SIEMENS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    緑の LED ライトと動作電圧の Siemens LED モジュールは、230 V ac です。IP00 保護クラス IP 動作温度: -25 → +70℃
    仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:Sirius L●シリーズ:LZS●コード番号:203-8689アズワン品番65-8088-32
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722アズワン品番65-8083-94
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559アズワン品番65-8086-25
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2644アズワン品番65-8086-32
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2561アズワン品番65-8086-50
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。モータ接触器サイズ S2-S3 用の LED 付きバリスタ搭載 Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2697アズワン品番65-8087-79
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 サージ電圧抵抗: 8 kV
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1365アズワン品番65-7798-12
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプバスバー
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:216-5959アズワン品番65-7795-74
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、カバーレベルは 45 mm、フラット Terminal 型電気接続で使用できます。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:213-1367アズワン品番65-7796-78
  • 接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac SIEMENS

    接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens contactor relay mainly used for AC operation。It has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac 、50 V ac●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7302-54
  • シーメンス 補助スイッチキット Sentron SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチキット Sentron

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
    仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成の 63 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V / AC 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
    仕様●極数:4●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3260アズワン品番65-7803-50
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V / AC 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3261アズワン品番65-7802-13
  • Unterspannungsausloser 110V AC 50/60Hz Z SIEMENS

    Unterspannungsausloser 110V AC 50/60Hz Z

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
    仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 、3VA20 → 3VA25●範囲:Sentronアズワン品番65-7288-77
  • コンタクトブロック 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3305アズワン品番65-7824-03
  • コンタクトブロック 110 V スプリングタイプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 110 V スプリングタイプターミナル

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3308アズワン品番65-7824-13
  • コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3309アズワン品番65-7824-14