カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- CKD(20)
- EATON(イートン)(17)
- ELPA(23)
- IDEC(和泉電気)(25)
- Jackery(ジャクリ)(19)
- JAPANNEXT(24)
- omron(オムロン)(82)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RS PRO(134)
- YAMAZEN(山善)(15)
- エレコム(21)
- オーム電機(30)
- カシムラ(21)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- ミヤマ電器(20)
- 伊東電機(125)
- 富士電機(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ac3a005」の検索結果
特価
関連キーワード

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
電力計 LCD
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V acアズワン品番65-7281-05
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9512アズワン品番65-7809-98
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9511アズワン品番65-7809-27
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20
シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 8極
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612アズワン品番65-7278-73
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016アズワン品番65-7284-86
コンタクトブロック DPNO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9508アズワン品番65-7805-31
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
電力計 LCD
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus RTU インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7872アズワン品番65-7278-32
電力計 LCD
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M-Bus インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7871アズワン品番65-7281-10
安全ヒンジスイッチ Siemens NO/NC, M20×1.5
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら