カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](449)
  • ATEN(19)
  • DBLTACT(231)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
  • iFace(155)
  • KEMET(60)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • MULTI-CONTACT(36)
  • PHOENIX(24)
  • StarTech.com(40)
  • TACT(タクト)(33)
  • セキセイ(22)
  • トヨタ(141)
  • フエニックス・コンタクト(77)
  • ミスターマイスター(31)
  • ミツビシ(81)
  • 三共コーポレーション(27)
  • 日軽金アクト(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む

「act」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENS

    Siemens 緊急時停止シュラウド

    SIEMENS
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
    仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
  • Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  3 ノッチ SIEMENS

    Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 3 ノッチ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ポジション数:3接点構成:2NOIP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
    寸法(mm)80×45×34シリーズAS-INTERFACE COMPACT入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • Siemens, コントロールボックス SIEMENS

    Siemens, コントロールボックス

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷