カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(184)
- ニッサン(81)
- SMC(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- IDEC(和泉電気)(24)
- CKD(10)
- R&G RACING PRODUCTS(9)
- エスコ(8)
- ホンダ(8)
- 象印マホービン(7)
- 七星科学研究所(7)
- マイクロネット(7)
- ナブテスコサービス(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- スバル(6)
- 富士電機(5)
- エーワン[不織布](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ad020」の検索結果

SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3228アズワン品番65-7832-57
Siemens ブレーキモジュール
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 240 V ac、380 → 480 V acSinamics V20 - アクセサリ. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータのアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 赤
SIEMENS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3129アズワン品番65-7821-56
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266アズワン品番65-7791-91