カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • ACDelco(1)
  • LEMO(3)
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad3002」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6584アズワン品番65-7294-49
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:3m●コード番号:225-8663アズワン品番65-7312-81
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:3m●コード番号:225-8659アズワン品番65-7314-11
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:3m●コード番号:217-6602アズワン品番65-7294-48