ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95