カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ニッセイ(6)
- IKO(日本トムソン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- スタック電子(3)
- ホンダ(2)
- SMC(1)
- 小野測器(1)
- 長野計器(1)
- 栄研化学(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- シグマ光機(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
- インターネット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ag2000」の検索結果
特価

端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4736アズワン品番65-7590-66
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700アズワン品番65-7725-81