カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 日本バイリーン(3)
- エスコ(1)
- KSフィルター(1)
- REGZA(1)
「ai-100w」の検索結果
特価

インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット
SIEMENS¥879,800税込¥967,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93