カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- あかしや(6)
- ダイヘン(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- SMC(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- エバーロイ(1)
- SICK(1)
「ak-2000」の検索結果

端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4742アズワン品番65-7591-96
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4741アズワン品番65-7601-07