カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • TAKIGEN(タキゲン)(81)
  • ParkerTAIYO(31)
  • 三菱ふそう(30)
  • ホンダ(26)
  • KEMET(19)
  • エスコ(10)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
  • トヨタ(6)
  • SMC(5)
  • スバル(4)
  • 工進(3)
  • ATEN(3)
  • プリート(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 積水樹脂(2)
  • 日東工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak60」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3288アズワン品番65-7361-73
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 120 V AC。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V ac●コード番号:861-3708アズワン品番65-7349-22
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7304-56