カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(16)
- MAZDA(マツダ)(52)
- omron(オムロン)(4)
- onsemi(6)
- RENESAS(4)
- SMC(304)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(3)
- VISHAY(17)
- エスコ(6)
- スイデン(2)
- ニッサン(14)
- メイキコウ(6)
- 三菱電機(11)
- 神戸製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
「al-a001」の検索結果

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3069アズワン品番65-7292-37
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:140.7mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7275-47