カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • CKD(2)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SMC(26)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • YSD(2)
  • アズワン(4)
  • エスコ(33)
  • シグマ光機(3)
  • テンパール工業(5)
  • ニッサン(2)
  • メイキコウ(5)
  • 京セラ(4)
  • 敷島(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-a003」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3069アズワン品番65-7292-37
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac

    SIEMENS
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:140.7mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7275-47