カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • CKD(1)
  • KSフィルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • SMC(126)
  • カワグレ(4)
  • グリーンクロス(2)
  • コガネイ(14)
  • テクノフレックス(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b32-1200」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ