カテゴリ
- 制御機器(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(531)
- KITO(キトー)(263)
- オカムラ(岡村製作所)(189)
- ホンダ(167)
- 渡辺電機工業(150)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- エスコ(50)
- Kawasaki(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- MAZDA(マツダ)(20)
- TOTO(16)
- ニッサン(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ゼブラ(11)
- サンコーテクノ(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- RS PRO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ba-8」の検索結果
特価

ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-5284アズワン品番65-7833-61
ブスバー 8US1251 1袋 6個入
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781袋(6個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278アズワン品番65-8084-40
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756アズワン品番65-7726-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8808アズワン品番65-7750-42
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材料厚さ: 2.2 mm UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8806アズワン品番65-7741-51
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。3 つの接続ポイントを備えています。色はグレーです。2.5 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8728アズワン品番65-7730-90
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770アズワン品番65-7727-88
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。断面積: 10 mm 2 材質の厚さは 2 mm です UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8810アズワン品番65-7731-11
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷設置端子に使用する Siemens カバーです。色はグレーです。幅 2 mm 正味重量: 4.6 g仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:取り付け端子●コード番号:203-8707アズワン品番65-7723-24
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787アズワン品番65-7740-07
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758アズワン品番65-7745-48
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799アズワン品番65-7730-89
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788アズワン品番65-7724-75
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 4 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、4.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに適合するプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 17.5A 電気接続 - 1.5 mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8757アズワン品番65-7744-90
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779アズワン品番65-7602-56
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9076シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは Terminal サイズ 16 mm2 用に使用されます。色:グレー仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9076●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4791アズワン品番65-7642-95
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780アズワン品番65-7638-23
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷。Siemens カバーには、2.5 mm2 断面に使用される INSTA Terminal Part が付属しています。色:グレー 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4781アズワン品番65-7596-88
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7224-15
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781袋(100個)7日以内出荷Siemens SENTRON バスバーシステム接続 Terminal は、厚さ 10 mm、T 字型のダブルバスバーを備えています。重量: 22 g仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3279アズワン品番65-8086-90
ブスバー Sentron 8US 1袋 15個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(15個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3234アズワン品番65-8086-30
シーメンス 端子 Alpha 1袋 50個入
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens 接続 Terminal は断面積が最大 35 mm (平方)、幅が 14.4 mm、色が青です。CSA、UR、EAC の認定を受けています。正味重量は 20 g です仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Alpha●コード番号:226-2931アズワン品番65-8074-67
テキストディスプレイ LOGO!
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WH9070シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens コンパートメントパーティションは Terminal サイズ 4.0 mm2 用で、電気的な分離に Visual を使用します。幅 2 mm 色:グレー仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4790アズワン品番65-7603-11