カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- RS PRO(12)
- マリンテック(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EATON(イートン)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ケリー電気産業(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MARL(1)
- PSテクノサービス(1)
「ba15d led」の検索結果
特価

LED電球
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813アズワン品番65-7345-07
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤アズワン品番65-7308-86
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:黄アズワン品番65-7306-76
ベースユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618アズワン品番65-7307-99