カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- エスコ(26)
- D'Addario(22)
- ダイキン工業(19)
- タカチ電機工業(12)
- omron(オムロン)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- 明工社(8)
- プロトブレンボ(8)
- 大阪魂(7)
- Vesrah(6)
- パイロット(5)
- 日恵製作所(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- コクヨ(4)
- CKD(4)
- 富士元工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「bb-003」の検索結果

シーメンス アダプタキット
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1