カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(26)
- Kawasaki(32)
- MAZDA(マツダ)(47)
- MURATA(村田製作所)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ParkerTAIYO(64)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- SMC(585)
- YAGEO(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- エスコ(55)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- オーエッチ工業(11)
- タカチ電機工業(13)
- トーダイ(17)
- ホンダ(36)
- 住友重機械工業(13)
- 堀内機械(383)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2491アズワン品番65-7821-95
ハンドル 8UD
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル ti-grey / B。緑色のベーシックマスキングフレームライトグレースペアパーツは、回転動作機構 8UC7313 1BB30 / 8UC7314-1BB44 用のアクセサリです。ロック可能仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:回転動作機構●シリーズ:8UD●コード番号:213-1421アズワン品番65-7797-25
ハンドル 8UD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420アズワン品番65-7796-65
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A パネルマウント
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:SINAMICS●動作周波数:Category 2アズワン品番65-6934-88
シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 4-35 mm2 です。定格電流: 270 A仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3309アズワン品番65-8086-44
ハンドル 8UD
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドリングは、スイッチ遮断器 3KL55、3KM55,3KL57、3KM57、3 kA (延長シャフト 300 mm を含む)用のアクセサリです。長さ: 10 x 10 mm仕様●種類:ドアの作動機構●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1422アズワン品番65-7797-27
ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドルは、3 極スイッチ遮断器用のアクセサリです。6 x 6 mm のシャフト作動用仕様●種類:ドアの作動機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1418アズワン品番65-7796-62
AS-Iエレメント Siriusシリーズ
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens インターフェイスモジュールSiemens Sirius シリーズモジュールは、外部補助電圧を伴う AS インターフェースアダプタ素子です。定格電圧は 24 V dc です。この製品の外径及びベース径は 50 mm です。高さ 67 mm、幅 52 mm です。特長と利点取り付けスタイルはバヨネットです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 4 つのシグナリング要素認定 CE認定 EAC 認定 IP54等級 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:信号素子 x 4●ベース直径:50mm●本体色:黒●コード番号:181-1625アズワン品番65-7308-79
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら