カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- SMC(762)
- ホンダ(39)
- エスコ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- Kawasaki(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- BAUHAUS(マツ六)(14)
- ビー・ブラウンエースクラップ(12)
- 光(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- イトーキ(8)
- タンガロイ(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 東芝(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bd-6」の検索結果
特価

ハンドル 8UC7111-6BD15用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き) ti-grey は、8UC7111-6BD15 用のアクセサリです。ロック可能仕様●種類:マスキングフレームハンドル付きハンドル(グレー)●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1417アズワン品番65-7796-79
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数2出力タイプDigital
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9913アズワン品番65-7660-54
トランスポンダー
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷SIMATIC RF300 トランスポンダ RF350T 32 KB FRAM、-25 ~ +85 ℃、50x 50x 20 mm が付属しています取り付けフレーム仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:50mm●幅:50mm●奥行き:20mmアズワン品番65-7339-77
SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7アズワン品番65-7338-20
抵抗
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Micromaster 6SE6400シリーズ。6SE6400 Siemensシリーズでは、様々な製品を提供しています。 これらの製品には、遮断抵抗器、通信 / 入力チョークが含まれています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。Micromasterは420及び440シリーズによって異なります。仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MICROMASTER 440インバータ●コード番号:866-5999アズワン品番65-7327-68