カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(496)
- ParkerTAIYO(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(129)
- INAX(LIXIL)(45)
- cotta(44)
- エスコ(32)
- JST(日本圧着端子製造)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- シーピー化成(25)
- カシムラ(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- CKD(21)
- EFFEX(エフェックス)(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- アルトコーポレーション(15)
- KEMET(15)
- TOTO(14)
- フジナガ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「bf-3」の検索結果

スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829アズワン品番65-7827-03
バッキングプレート 1袋 10個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2448アズワン品番65-7820-65
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3745アズワン品番65-7816-88
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル
SIEMENS¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714アズワン品番65-7799-34
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
LEDブロック 230 V スプリング端子ターミナル
SIEMENS¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。スプリング式端子 Terminal仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●コード番号:203-8682アズワン品番65-7836-59
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6828アズワン品番65-7826-89
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2279アズワン品番65-7837-93
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 230 V ac )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2538アズワン品番65-7817-13
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED 白色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6832アズワン品番65-7798-65
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED 青色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6831アズワン品番65-7827-04
プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5969アズワン品番65-7795-33
プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1390アズワン品番65-7798-48
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●Siemens インラインヒューズスイッチ遮断器は、3 極の選択可能なスイッチ遮断器です。LV HRC ヒューズシステムがあります。取り付けタイプ: Flachanschluss 、M 10 保護クラス: IP IP30●コード番号:203-1976アズワン品番65-7836-13
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-54
補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905アズワン品番65-7796-59
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3247アズワン品番65-7817-67
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 10極
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー 82E ( 8 NO + 2 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8 NO + 2 NCアズワン品番65-7274-93
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 8極
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7281-38
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 10極
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7280-96
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6735アズワン品番65-7798-93
LEDブロック 230 V ねじターミナル
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。ねじ止め端子仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:203-8683アズワン品番65-7836-35
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-58
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 8極
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0609アズワン品番65-7281-83
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3735アズワン品番65-7817-48
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2286アズワン品番65-7830-88
シーメンス 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719アズワン品番65-7338-03
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486アズワン品番65-7810-93