カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • INAX(LIXIL)(40)
  • コクヨ(23)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • CKD(21)
  • プロトブレンボ(18)
  • アルトコーポレーション(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • エスコ(12)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • コガネイ(9)
  • CF POSH(8)
  • 松永製作所(8)
  • WR’S(ダブルアールズ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 河村電器産業(7)
  • 日進(6)
  • シシド静電気(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens, キースイッチ完全ユニット,  2 ノッチ SIEMENSSiemens, キースイッチ完全ユニット, 2 ノッチSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:2接点構成:常時開IP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじキータイプ:フラットIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチ完成ユニット. Siemens SIRIUS ACTシリーズの非常に頑丈なIP69Kキー操作スイッチ完成ユニットです。この新しい小型ユニットでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SiemensSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴