カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(413)
  • ParkerTAIYO(75)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • バーテック(13)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • 協育歯車(10)
  • バンドー化学(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • Festo(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ホンダ(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • コーセル(5)
  • CKD(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-40」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    SIEMENS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719アズワン品番65-7338-03
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-58
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ DC110V SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ DC110V

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7340-33
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7317-99
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298アズワン品番65-7791-66