カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ParkerTAIYO(130)
- INAX(LIXIL)(44)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- JST(日本圧着端子製造)(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- カシムラ(22)
- CKD(21)
- EFFEX(エフェックス)(18)
- エスコ(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- アルトコーポレーション(15)
- TOTO(14)
- コガネイ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- フジナガ(9)
- omron(オムロン)(8)
- サンワサプライ(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「bf3」の検索結果

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, キースイッチ完全ユニット, 2 ノッチ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様ポジション数:2接点構成:常時開IP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじキータイプ:フラットIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチ完成ユニット. Siemens SIRIUS ACTシリーズの非常に頑丈なIP69Kキー操作スイッチ完成ユニットです。この新しい小型ユニットでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
Siemens, セレクタスイッチ, 2 ノッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応