カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(71)
  • アルトコーポレーション(9)
  • 中部コーポレーション(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • Kawasaki(2)
  • ELPA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • CF POSH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf503」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED 青色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6831アズワン品番65-7827-04
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
bf517特集