カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(71)
  • KSフィルター(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スズキ(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ユニオンツール(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 貝印(1)
  • KTC(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • 中央精機(1)
  • 富士変速機(1)
  • brembo(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh2-040」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3757アズワン品番65-7819-79
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2308アズワン品番65-7823-14