カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(80)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KEMET(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SMC(471)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- アルトコーポレーション(2)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- コマイ(6)
- ダイヤトレンド(5)
- ニッサン(8)
- プラス[家具](3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 富士コンプレッサー(5)
- 日本精器(7)
- 神保電器(14)
- ブランドをもっと見る
「bn-3-1」の検索結果

緊急時停止プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、外径 60 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm、銘:緊急停止、緊急停止、Arret durgence、EMERGENZA 4 か国語: DE、EN、FR、IT仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2454アズワン品番65-7830-80
3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487アズワン品番65-7808-24