カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIG DAISHOWA(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • CKD(14)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • KEMET(8)
  • NSK(日本精工)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • SMC(216)
  • TDK(8)
  • イスカル(12)
  • ジーエルサイエンス(20)
  • ノーリツ(7)
  • ホンダ(71)
  • マンヨーツール(6)
  • ユキワ精工(8)
  • 七星科学研究所(4)
  • 日研工作所(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3210」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS

    インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット

    SIEMENS
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定
    仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mm●コード番号:174-9043アズワン品番65-7361-59
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、36.4A、40.6A、11kW、15kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵フ
    仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mmアズワン品番65-7281-02
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は、18.2A、21.5 A、5.5 kW、7.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利
    仕様●許容入力:5.5 kW、7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±18.2 A, ±21.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-57
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定
    仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-25
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036アズワン品番65-7361-76
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP

    SIEMENS
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23