カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- CKD(55)
- POSH Faith(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ALBA(アルバ)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ハリケーン(4)
- NTB(3)
- SMC(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- テンパール工業(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- 三菱重工(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cb2v」の検索結果
特価

Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ
SIEMENS¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS。SITOP PSE200U選択性モジュール。SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時仕様●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7212-37