カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(87)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • スリーピース(19)
  • RS PRO(14)
  • パトライト(PATLITE)(10)
  • ワルター(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 日立(8)
  • カナテクス(8)
  • マルヤス電業(7)
  • RPB Safety(7)
  • GEMS SENSORS(6)
  • 日恵製作所(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • ニッタ(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(4)
  • IDEM(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-024」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス サージサプレッサ SIEMENS

    シーメンス サージサプレッサ

    SIEMENS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    ビーコンユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens Sirius シリーズシングルフラッシュライト素子は、黄色の LED を備え、直径 70 mm です。電子フラッシュを内蔵しています。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧 24 V dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1646アズワン品番65-7275-33
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-81
  • ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENS

    ソリッドステートリレー, 3a接点

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENS

    Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8最大動作温度(℃)70
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
  • Siemens UPS無停電電源 SIEMENS

    Siemens UPS無停電電源

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷