カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 三菱電機(7)
- RS PRO(5)
- 泰和電器(3)
- 日東工業(2)
- 日野自動車(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アラデン(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フリッツメディコ(1)
- RECOM(1)
- Wieland(1)
- IDEM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce-230」の検索結果

LED 青 1袋 5個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(5個)7日以内出荷Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合仕様●LED色:青●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2954アズワン品番65-7250-73
LED 赤 1袋 5個入
SIEMENS¥7,498税込¥8,2481袋(5個)7日以内出荷Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合仕様●LED色:赤●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2951アズワン品番65-7250-23
LED 黄 1袋 5個入
SIEMENS¥7,498税込¥8,2481袋(5個)7日以内出荷Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952アズワン品番65-7250-75
LED 緑 1袋 5個入
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381袋(5個)7日以内出荷Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
LED 白 1袋 5個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(5個)7日以内出荷Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー